Wilkerson Sb2-04-lyss | Bộ lọc/bộ điều chỉnh Chiều rộng 8.59 inch H 2.50 inch | 2keh9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WILKERSON SB2-04-LYSS Bộ lọc / bộ điều chỉnh 8.59 Inch H 2.50 Inch Width | AC2HCZ 2KEH9

WILKERSON SB2-04-LYSS Bộ lọc/bộ điều chỉnh 8.59 inch H 2.50 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AC2HCZ phần: SB2-04-LYSSTham chiếu chéo: 2KEH9
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
€1,635.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc / Bộ điều chỉnh
Núm điều chỉnhTay cầm chữ T
Điều chỉnh Phạm vi0 đến 125 psi
Chất liệu bátThép không gỉ
Kích thước bát4.0 oz.
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Cổng đo1 / 4 "
Max. Dòng chảy72 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể8.59 "
Chiều rộng tổng thể2.5 "
Kích thước đường ống1 / 2 "NPT
Kích thước máyTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8481100040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.Điều chỉnh Phạm viChất liệu bátChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước máyKích thước bátGiá cả
WILKERSON SB1-02-LYSS Bộ lọc / điều chỉnh 6.25 Inch H 1.56 Inch Chiều rộng | AC2HCX 2KEH7 SB1-02-LYSS150 độ F0 đến 125 psiThép không gỉ6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniature1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB1-02-KYSS Bộ lọc / điều chỉnh 6.25 Inch H 1.56 Inch Chiều rộng | AC2HCY 2KEH8 SB1-02-KYSS150 độ F0 đến 60 psiThép không gỉ6.25 "1.56 "1 / 4 "NPTMiniature1.0 oz.€734.92
WILKERSON SB2-04-KYSS Bộ lọc / điều chỉnh 8.59 Inch H 2.50 Inch Width | AC2HDA 2KEJ1 SB2-04-KYSS150 độ F0 đến 60 psiThép không gỉ8.59 "2.5 "1 / 2 "NPTTiêu chuẩn4.0 oz.€1,547.24
WILKERSON BB3-02-FK00 Bộ lọc / điều chỉnh 1 / 4in | AD2LGB 3RA90 BB3-02-FK00125 độ F5 đến 125 psipolycarbonate6.25 "1.56 "1 / 4 "NPT-0.4 oz.€58.10
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B08-02-FK00B, 1/4 NPT, 5 Micron, 150 Psi, 70 Cfm | CH6NKN 55CR17 B08-02-FK00B125 độ. F0 đến 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€66.90
RFQ
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B08-02-FL00B, 1/4 NPT, 5 Micron, 250 Psi, 70 Cfm | CH6NKP 55CR10 B08-02-FL00B150 độ. F0 đến 125 psi-7"1.56 "--0.4 oz.€72.95
RFQ
Bộ điều chỉnh bộ lọc WILKERSON B18-02-FL00B, 1/4 NPT, 5 Micron, 250 Psi, 140 Cfm | CH6NKT 55CR18 B18-02-FL00B150 độ. F0 đến 125 psiKim loại với Sight Gauge10.31 "2.37 "--1.7 oz.€137.41
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON SB2-04-LYSS Bộ lọc/bộ điều chỉnh 8.59 inch H 2.50 inch Chiều rộng
€1,635.87 /đơn vị