Wilkerson R03-02-000 | Điều Hòa Không Khí 1/4 Inch Npt 22 Cfm 300 Psi | 4ty39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều chỉnh không khí WILKERSON R03-02-000 1/4 Inch Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39

WILKERSON R03-02-000 Bộ điều chỉnh không khí 1/4 inch Npt 22 Cfm 300 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD9PLY phần: R03-02-000Tham chiếu chéo: 4TY39
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
€28.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiều hòa không khí
Núm điều chỉnhKhóa không phát sinh
Điều chỉnh Phạm vi5 đến 125 psi
Vật liệu cơ thểHợp kim kẽm, QQ-Z-363
Cổng đo1 / 8 "NPT
Max. Dòng chảy22 cfm
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.125 độ F
Chiều cao tổng thể3.14 "
Chiều rộng tổng thể1.65 "
Kích thước đường ống1 / 4 "NPT
UPC695977814028

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481100060
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiều chỉnh Phạm viVật liệu cơ thểMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Điều hòa không khí WILKERSON R03-01-000 1/8 Inch Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01 000-5 đến 125 psi-13 cfm3.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€28.44
Bộ điều chỉnh không khí WILKERSON RB3-02-F000 1/4 inch Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 đến 125 psiThau14 cfm3.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€37.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON R03-02-000 Bộ điều chỉnh không khí 1/4 inch Npt 22 Cfm 300 Psi
€28.95 /đơn vị