Wilkerson F18-04-sl00b | Bộ lọc khí nén nhỏ gọn, 250 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén nhỏ gọn WILKERSON F18-04-SL00B, 250 Psi | CH6PDX 55CR62

WILKERSON Bộ lọc khí nén nhỏ gọn F18-04-SL00B, 250 Psi

Trong kho
Khoản mục: CH6PDX phần: F18-04-SL00BTham chiếu chéo: 55CR62
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
€103.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKim loại với kính nhìn
Kích thước bát1.7 oz.
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước cổng thoát nước3 / 16 "
Loại cốngHướng dẫn sử dụng
Bộ lọc truyền thôngpolyethylene
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏNhôm
Max. Dòng chảy130 cfm
Tối đa Áp suất đầu vào250 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ. F
Chiều cao tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể2.37 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Áp suất đầu vàoChất liệu bátKích thước bátTối đa Nhiệt độ.Chiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngKích thước máyGiá cả
Bộ lọc khí nén WILKERSON SF1-02-SYV0 Thép không gỉ 1/4 inch Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Thép không gỉ1 oz.180 độ F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniature€501.34
Bộ lọc khí nén WILKERSON SF2-04-SYV0 Thép không gỉ 1/2 inch Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Thép không gỉ1.7 oz.180 độ F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTTiêu chuẩn€865.34
Bộ lọc khí nén WILKERSON F08-02-SK00B, 150 Psi, Subcompact | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 độ. F4.87 "1.56 "--€46.84
Bộ lọc khí nén phụ WILKERSON F08-02-SL00B, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiKim loại0.6 oz.150 độ. F4.87 "1.56 "--€54.64
Bộ lọc khí nén WILKERSON F18-02-SK00B, 150 Psi, nhỏ gọn | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 độ. F7.5 "2.37 "--€87.41
Bộ lọc khí nén nhỏ gọn WILKERSON F18-02-SL00B, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiKim loại với kính nhìn1.7 oz.150 độ. F7.5 "2.37 "--€101.14
Bộ lọc khí nén WILKERSON F18-03-SK00B, 150 Psi, nhỏ gọn | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 độ. F7.5 "2.37 "--€86.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WILKERSON Bộ lọc khí nén nhỏ gọn F18-04-SL00B, 250 Psi
€103.78 /đơn vị