Wiha 37110 | Phím Torx Magicspring L T10 4-11/16in. L | 4nb62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 37110 Magicspring Torx Key L T10 4-11/16in. L | AD8WGU 4NB62

WIHA TOOLS 37110 Magicspring Torx Key L T10 4-11/16in. L

Trong kho
Khoản mục: AD8WGU phần: 37110Tham chiếu chéo: 4NB62
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
€7.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím Torx MagicSpring (R)
Chiều dài cánh tay4 11 / 16 "
Vật liệu lưỡiThép Chrome Vanadium Molypden
Kết thúcOxit đen
Xử lý MàuĐen
Xử lý Chiều dài3.125 "
Xử lý vật liệuThép hợp kim
Loại xử lýTrơn
SAE hoặc MetricSAE và Metric
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT10
Góc làm việc25 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8204110060
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuKích thước mẹoGiá cả
WIHA TOOLS 37106 Magicspring Torx Key L T6 Chiều dài 3-7/64 Inch | AD8WGP 4NB58 371063 7 / 64 "1 / 2 "ThépT6€8.75
WIHA TOOLS 37107 Magicspring Torx Key L T7 Chiều dài 3-13/32 Inch | AD8WGQ 4NB59 371073 13 / 32 "5 / 8 "ThépT7€8.31
CÔNG CỤ WIHA 37108 Magicspring Torx Key L T8 Chiều dài 4 inch | AD8WGR 4NB60 371084"51 / 64 "Thép hợp kimT8€7.74
CÔNG CỤ WIHA 37109 Magicspring Torx Key L T9 Chiều dài 4-19/64 Inch | AD8WGT 4NB61 371094 19 / 64 "51 / 64 "Thép hợp kimT9€8.31
CÔNG CỤ WIHA 37115 Magicspring Torx Key L T15 3-51/64 L | AD8WGV 4NB63 371153 51 / 64 "23 / 32 "ThépT15€8.49
CÔNG CỤ WIHA 37120 Magicspring Torx Key L T20 Chiều dài 4 inch | AD8WGW 4NB64 371204"51 / 64 "Thép hợp kimT20€9.36
CÔNG CỤ WIHA 37125 Magicspring Torx Key L T25 6-13/32 L | AD8WGX 4NB65 371256 13 / 32 "27 / 32 "Thép hợp kimT25€9.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 37110 Magicspring Torx Key L T10 4-11/16in. L
€7.89 /đơn vị