Wiha 36651 | Đầu phím Torx cỡ T15 | 38vy84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 36651 Đầu phím Torx Kích thước T15 | AH8LJQ 38VY84

WIHA TOOLS Kích thước đầu phím Torx 36651 T15

Trong kho
Khoản mục: AH8LJQ phần: 36651Tham chiếu chéo: 38VY84
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
€8.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Torx
Chiều dài cánh tay5.187 "
Vật liệu lưỡiThép hợp kim
Kết thúcOxit đen
Xử lý MàuĐen
Xử lý Chiều dài7 / 8 "
Xử lý vật liệuThép hợp kim
Loại xử lýTrơn
Loại đo lườngMô men xoắn (R)
Hình dạngL
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT15
Góc làm việc25 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mẹoChiều dài cánh tayXử lý MàuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuLoại xử lýHình dạngTether có thểGiá cả
WIHA TOOLS 36306 Torx Key Tip Size T6 | AH8LJM 38VY81 36306T61.5 "Đen5 / 8 "Thép hợp kimTrơnLCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€6.37
WIHA TOOLS 36308 Torx Key Tip Size T8 | AH8LJN 38VY82 36308T81 13 / 16 "Đen5 / 8 "Thép hợp kimTrơnLCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€6.00
WIHA TOOLS 36310 Torx Key Tip Size T10 | AH8LJP 38VY83 36310T102"Đen11 / 16 "Thép hợp kimTrơnLCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€6.00
WIHA TOOLS 36615 Torx Kích thước đầu khóa IP15 | AH8LJR 38VY85 36615IP153.5 "Đen11 / 16 "Thép hợp kimTrơnLCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)€7.49
WIHA TOOLS 36513 Chìa khóa Torx hình thẳng với kích thước đầu T7 | CD2WVH 421J16 36513T71.375 "màu xanh lá1.625 "nhựaergonomicSảnhTether đã sẵn sàng€71.05
WIHA TOOLS 36514 Chìa khóa Torx hình thẳng với kích thước đầu T8 | CD2WVJ 421J17 36514T81.625 "màu xanh lá1.625 "nhựaergonomicSảnhTether đã sẵn sàng€65.72
WIHA TOOLS 36545 Chìa khóa Torx hình dạng thẳng với kích thước đầu IP8 | CD2WVK 421J18 36545IP81.625 "màu xanh lá1.625 "nhựaergonomicSảnhTether đã sẵn sàng€62.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS Kích thước đầu phím Torx 36651 T15
€8.36 /đơn vị