Wiha 34338 | Nut Driver 1/4 Inch Hex 7 Inch Length | 2mpn6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 34338 Trình điều khiển đai ốc 1/4 inch Hex 7 inch Chiều dài | AC2TGE 2item của nhà sản xuất6

WIHA TOOLS 34338 Trình điều khiển đai ốc 1/4 inch Hex 7 inch Chiều dài

Trong kho
Khoản mục: AC2TGE phần: 34338Tham chiếu chéo: 2item của nhà sản xuất6
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
€26.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình điều khiển Nut
Vật liệu lưỡiThép công cụ Chrome Vanadium Molypden
MàuVàng / Đen
Mã màuKhông
HandleSoftFinish (R) Công thái học
Xử lý MàuVàng / Đen
Thiết kế xử lýergonomic
Hex1 / 4 "
Kích thước hex1 / 4 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7"
SAE hoặc MetricSAE
Thân câyrỗng
ChânTròn
Chiều dài chân2.75 "
Vật liệu chânThép CVM
Loại chânVòng rỗng
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8204200000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThân câyMàuXử lý MàuChiều dài chânLoại chânHexKích thước hexMụcGiá cả
WIHA TOOLS 34137 Trình điều khiển đai ốc 7/32 Inch Hex 9 Chiều dài 13/32 Inch | AC2TEE 2MPF5 34137RắnĐen đỏĐen đỏ5"Vòng tròn rắn7 / 32 "7 / 32 "Trình điều khiển Nut€14.41
WIHA TOOLS 34144 Trình điều khiển đai ốc 9/16 Inch Hex 9 Chiều dài 11/16 Inch | AC2TEM 2MPH3 34144RắnĐen đỏĐen đỏ5"Vòng tròn rắn9 / 16 "9 / 16 "Trình điều khiển Nut€32.20
WIHA TOOLS 34145 Trình điều khiển đai ốc 5/8 inch Hex 9 Chiều dài 11/16 inch | AC2TEN 2MPH4 34145RắnĐen đỏĐen đỏ5"Vòng tròn rắn5 / 8 "5 / 8 "Trình điều khiển Nut€25.42
WIHA TOOLS 34123 Trình điều khiển đai ốc 7mm Thân 5 inch | AC2TEU 2MPH9 34123RắnĐen đỏĐen đỏ5"Vòng tròn rắn7.0 mm7.0mmTrình điều khiển Nut€16.51
WIHA TOOLS 34124 Nut Driver Solid 8 mm 5 inch | AC2TEV 2MPJ1 34124RắnĐen đỏĐen đỏ5"Vòng tròn rắn8.0 mm8.0mmTrình điều khiển Nut€145.52
WIHA TOOLS 34126 Trình điều khiển đai ốc 10mm 5 inch | AC2TEW 2MPJ2 34126RắnĐen đỏĐen đỏ5"Vòng tròn rắn10.0 mm10.0mmTrình điều khiển Nut€56.08
WIHA TOOLS 34129 Trình điều khiển đai ốc 13mm 5 inch | AC2TEX 2MPJ3 34129RắnĐen đỏĐen đỏ5"Vòng tròn rắn13.0 mm13.0mmTrình điều khiển Nut€19.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 34338 Trình điều khiển đai ốc 1/4 inch Hex 7 inch Chiều dài
€26.16 /đơn vị