Wiha 33486 | Phím lục giác T 5/16 Inch Chiều dài 7 inch | 1yun4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WIHA 33486 Khóa lục giác T 5/16 Inch Chiều dài 7 inch | AB4MBV 1YUN4

WIHA TOOLS 33486 Khóa lục giác T 5/16 inch Chiều dài 7 inch

Trong kho
Mặt hàng: AB4MBV phần: 33486Tham chiếu chéo: 1YUN4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€23.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhím lục giác
Chiều dài cánh tay7"
Vật liệu lưỡiThép công cụ Chrome Vanadium Molypden, được làm cứng đến mức trung bình 58 / 60RC với cách điện được đúc trực tiếp lên lưỡi
Kết thúcOxit đen
Xử lý Màuđỏ
Xử lý Chiều dài4"
Xử lý vật liệuPolyamide nhựa đúc trên thép
Loại xử lýergonomic
SAE hoặc MetricSAE
Hình dạngT
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo5 / 16 "
Góc làm việc30 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8204110060
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcSAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ WIHA 33481 Khóa lục giác T 5/32 Inch Chiều dài 7 inch | AB4MBQ 1YUL9 33481Phím lục giácSAE5 / 32 "€16.63
CÔNG CỤ WIHA 33482 Khóa lục giác T 3/16 Inch Chiều dài 7 inch | AB4MBR 1YUN1 33482Phím lục giácSAE3 / 16 "€17.57
CÔNG CỤ WIHA 33483 Khóa lục giác T 7/32 Inch Chiều dài 7 inch | AB4MBT 1YUN2 33483Phím lục giácSAE7 / 32 "€19.15
CÔNG CỤ WIHA 33485 Khóa lục giác T 1/4 Inch Chiều dài 7 inch | AB4MBU 1YUN3 33485Phím lục giácSAE1 / 4 "€19.48
CÔNG CỤ WIHA 33487 Khóa lục giác T 3/8 Inch Chiều dài 7 inch | AB4MBW 1YUN5 33487Phím lục giácSAE3 / 8 "€27.35
CÔNG CỤ WIHA 33443 Khóa lục giác T 5.08mm Chiều dài 7 inch | AB4MBY 1YUN8 33443Phím lục giácmetric5.08mm€19.23
WIHA TOOLS 33405 Chìa khóa lục giác số liệu có tay cầm chữ T, Kích thước 3.0 mm X 200 mm | CV3PWU 25E726 33405Phím lục giác--€10.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 33486 Khóa lục giác T 5/16 inch Chiều dài 7 inch
€23.91 /đơn vị