Wiha 26590 | Precision Nutdriver Set 8pcs Solid Mm | 2mpk9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIHA TOOLS 26590 Bộ Tuốc nơ vít chính xác 8 chiếc Mm | AC2TFN 2MPK9

WIHA TOOLS 26590 Bộ tua vít chính xác 8 cái Solid Mm

Trong kho
Khoản mục: AC2TFN phần: 26590Tham chiếu chéo: 2MPK9
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
€85.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ trình điều khiển đai ốc chính xác
Handlenhựa
Xử lý MàuĐen
Thiết kế xử lýXoay nắp đỏ
Xử lý vật liệunhựa
Kích thước hex2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm
Số lượng các mảnh8
Chiều dài tổng thể6 1/8 "đến 6 3/4"
SAE hoặc Metricmetric
Thân câyRắn
Chiều dài chân2.437 "
Vật liệu chânThép CVM
Loại chânVòng tròn rắn
Kích thước bao gồm2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS8466100175
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexSAE hoặc MetricKích thước bao gồmGiá cả
WIHA TOOLS 26591 Bộ Tuốc nơ vít chính xác 8 chiếc | AC2TFP 2MPL1 265913/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"€86.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIHA TOOLS 26590 Bộ tua vít chính xác 8 cái Solid Mm
€85.63 /đơn vị