Wiegmann Pbgx1 | Bao Bọc Nút Bấm Thu Nhỏ 1 Lỗ | 2vb59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIEGMANN PBGX1 Nút bấm Bao vây Thu nhỏ 1 lỗ | AC3PDM 2VB59

WIEGMANN PBGX1 Vỏ Nút Đẩy Thu Nhỏ 1 Lỗ

Trong kho
Khoản mục: AC3PDM phần: PBGX1Tham chiếu chéo: 2VB59
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
€147.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây nút nhấn
MàuANSI 61 Xám Polyester bột
Kích thước ống dẫnKhông cung cấp lỗ vào ống dẫn
Độ sâu3.5 "
Chiều cao3.25 "
Kích thước lỗ22mm
Vật chấtThép 14 khổ
Phong cách gắn kếtChân ngoài
NEMA Đánh giá12 và 13
Số cột1
Số lượng lỗ1
KiểuMiniature
UPC786725431809
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.75
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8538908060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoSố lượng lỗChiều rộngGiá cả
WIEGMANN PBGX2 Nút bấm Bao vây Thu nhỏ 2 lỗ | AC3PDN 2VB60 PBGX23.5 "5.13 "22.75 "€155.05
WIEGMANN PBGX3 Nút bấm Bao vây Thu nhỏ 3 lỗ | AC3PDP 2VB61 PBGX33.5 "7"32.75 "€176.54
WIEGMANN PBGX4 Nút bấm Bao vây Thu nhỏ 4 lỗ | AC3PDQ 2VB62 PBGX43.5 "8.88 "42.75 "€289.84
WIEGMANN PBGX6 Nút bấm Bao vây Thu nhỏ 6 lỗ | AC3PDR 2VB63 PBGX64.25 "8.5 "65"€280.30
WIEGMANN PBGX9 Nút bấm Bao vây Thu nhỏ 9 lỗ | AC3PDT 2VB64 PBGX94.25 "8.5 "96.5 "€379.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIEGMANN PBGX1 Vỏ Nút Đẩy Thu Nhỏ 1 Lỗ
€147.54 /đơn vị