vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M41340 Carbide Bur Ball 3/4 Trong | AE9LGJ 6KJN4

WIDIA M41340 Bóng khoan cacbua 3/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LGJ phần: M41340Tham chiếu chéo: 6KJN4
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
€89.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 4 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM33,000
Chiều dài tổng thể2.437 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD-7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M41328 Carbide Bur Ball 3/16 Trong | AE9LGD 6KJL9 M413283 / 16 "3 / 16 "80,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SD-53€40.78
WIDIA M41329 Carbide Bur Ball 3/16 Trong | AE9LGE 6KJN0 M413293 / 16 "3 / 16 "80,0002"Thép1 / 4 "SD-14€33.02
WIDIA M41332 Carbide Bur Ball 1/4 Trong | AE9LGF 6KJN1 M413321 / 4 "1 / 4 "70,0006.25 "Thép1 / 4 "SD-1L6€43.46
WIDIA M41335 Bóng khoan cacbua 3/8 trong | AE9LGG 6KJN2 M413353 / 8 "3 / 8 "66,0006.375 "Thép1 / 4 "SD-3L6€52.75
WIDIA M41338 Carbide Bur Ball 1/2 Trong | AE9LGH 6KJN3 M413381 / 2 "1 / 2 "50,0006.5 "Thép1 / 4 "SD-5L6€69.26
WIDIA M41341 Carbide Bur Ball 1 Trong | AE9LGK 6KJN5 M413411"1"25,0002 11 / 16 "Thép1 / 4 "SD-9€153.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M41340 Bóng khoan cacbua 3/4 trong
€89.95 /đơn vị