Widia M40201 | Cacbua Bur hình trụ 3/32 In | 6kjd3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M40201 Carbide Bur Hình trụ 3/32 In | AE9LCZ 6KJD3

WIDIA M40201 Mũi khoan cacbua hình trụ 3/32 trong

Trong kho
Khoản mục: AE9LCZ phần: M40201Tham chiếu chéo: 6KJD3
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
€14.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 32 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt7 / 16 "
Tối đa RPM90,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngTrụ
Số giao dịchSA-42

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
WIDIA M40219 Mũi khoan cacbua hình trụ 5/8 trong | AE9LDB 6KJD6 M402195 / 8 "1"40,0002.75 "Thép1 / 4 "SA-6€70.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M40201 Mũi khoan cacbua hình trụ 3/32 trong
€14.39 /đơn vị