Widia Gx495008 | Tarô tạo ren, M8x1.25 Kích thước ren, Chiều dài ren 13 Mm, Chiều dài 90 Mm, Đáy | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA GX495008 Thread Forming Tap, M8X1.25 Thread Size, 13 mm Thread Length, 90 mm Length, Bottom | CV3FYA 53NM23

WIDIA GX495008 Taro tạo ren, Kích thước ren M8X1.25, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 90 mm, Đáy

Trong kho
Mục: CV3FYA Kiểu: GX495008Tham chiếu chéo: 53NM23

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€398.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Mũi tạo ren WIDIA GT225010, Kích thước ren M10X1, Chiều dài ren 10 mm, Chiều dài 90 mm, Tay phải | CV3FUE 53MT78 GT225010€260.12
WIDIA GT235008 Tarô tạo ren, Kích thước ren M10X1, Chiều dài ren 10 mm, Chiều dài 90 mm, Tay phải | CV3FUF 53MU70 GT235008€302.62
Taro tạo ren WIDIA GX492911, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 12 mm, Chiều dài 90 mm, 4 me | CV3FUG 53NM43 GX492911€446.16
Taro tạo ren WIDIA GX495010, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 100 mm, Đáy | CV3FUH 53NM24 GX495010€552.44
Mũi tạo ren WIDIA GT225006, Kích thước ren M10X1.5, Chiều dài ren 16 mm, Chiều dài 100 mm, Hss-E | CV3FUJ 53MT74 GT225006€221.33
Taro tạo ren WIDIA GT225012, Kích thước ren M12X1.25, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 100 mm | CV3FUK 53MT80 GT225012€244.86
Mũi tạo ren WIDIA GT225013, Kích thước ren M12X1.5, Chiều dài ren 15 mm, Chiều dài 100 mm | CV3FUL 53MT81 GT225013€278.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA GX495008 Taro tạo ren, Kích thước ren M8X1.25, Chiều dài ren 13 mm, Chiều dài 90 mm, Đáy
€398.46 /đơn vị