WIDIA 5400230 Vòi sáo xoắn ốc M7x1 Oxit đen
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi sáo xoắn ốc |
Kết thúc | Oxit đen |
Danh sách số | 8354 |
Vật chất | Thép-E tốc độ cao |
Số lượng sáo | 3 |
Chiều dài tổng thể | 2 23 / 32 " |
Pitch | 1.00mm |
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | D5 |
Chân Địa. | 0.318 " |
Kích thước máy | M7 |
Nhấn vào Kiểu | Chạm đáy |
Hướng luồng | Tay Phải |
Độ dài chủ đề | 11 / 16 " |
Loại sợi | Thô |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.37 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Mã HS | 8207403000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Nhấn vào Kiểu | Danh sách số | Số lượng sáo | Độ dài chủ đề | Loại sợi | Chiều dài tổng thể | Pitch | Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5364710 | Đã sửa đổi từ dưới lên | 8304 | 4 | 19 / 32 " | UNF | 4.25 " | 16 | H5 | €154.05 | |
5364703 | Đã sửa đổi từ dưới lên | 8304 | 4 | 53 / 64 " | UNC | 4.25 " | 10 | H5 | €154.77 | |
5356748 | Đã sửa đổi từ dưới lên | 8304 | 2 | 15 / 64 " | UNF | 1.875 " | 48 | H2 | €37.08 | |
5356668 | Đã sửa đổi từ dưới lên | 8304 | 2 | 7 / 16 " | UNC | 1.75 " | 56 | H2 | €56.32 | |
5364695 | Đã sửa đổi từ dưới lên | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | H5 | €119.21 | |
5364687 | Đã sửa đổi từ dưới lên | 8304 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H5 | €116.17 | |
5364677 | Đã sửa đổi từ dưới lên | 8304 | 3 | 33 / 64 " | UNF | 3.593 | 18 | H3 | €109.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.