Widia 5366978 | Điểm xoắn ốc Tap 7/16-20unf Oxit đen | 1w202 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5366978 Mũi xoắn ốc 7/16-20unf Oxit đen | AB3YDN 1W202

WIDIA 5366978 Điểm xoắn ốc Tap 7/16-20unf Oxit đen

Trong kho
Khoản mục: AB3YDN phần: 5366978Tham chiếu chéo: 1W202
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
€41.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTap điểm xoắn ốc
Kết thúcOxit đen
Danh sách số8301
Vật chấtThép tốc độ cao Vanadi cao-E
Số lượng sáo3
Chiều dài tổng thể3.156 "
Pitch20
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.323 "
Kích thước máy7 / 16 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề57 / 64 "
Loại sợiUNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại sợiSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 5357285 Vòi điểm xoắn ốc # 6-32unc Oxit đen | AB3YDC 1W182 5357285UNC32"32H30.141 "#613 / 32 "€21.75
WIDIA 5365743 Tap điểm xoắn ốc # 8-32unc Oxit đen | AB3YDD 1W184 5365743UNC32.125 "32H30.168 "#829 / 64 "€22.26
WIDIA 5365763 Vòi điểm xoắn ốc # 10-32unf Oxit đen | AB3YDE 1W186 5365763UNF32.375 "32H30.194 "#1017 / 32 "€22.26
WIDIA 5365806 Vòi điểm xoắn 1 / 4-20unc Oxit đen | AB3YDF 1W188 5365806UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.60
WIDIA 5365829 Vòi xoắn ốc 1 / 4-28unf Oxit đen | AB3YDG 1W190 5365829UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "19 / 32 "€24.70
WIDIA 5365931 Vòi xoắn ốc 5 / 16-18unc Oxit đen | AB3YDH 1W192 5365931UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€26.93
WIDIA 5365945 Vòi xoắn ốc 5 / 16-24unf Oxit đen | AB3YDJ 1W194 5365945UNF32 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "43 / 64 "€28.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 5366978 Điểm xoắn ốc Tap 7/16-20unf Oxit đen
€41.69 /đơn vị