vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy nghiền cuối bán kính góc WIDIA 3A09E10005RGT, 3 me, Đường kính phay 0.3750 inch, thẳng | CV2FDZ 785VE8

WIDIA 3A09E10005RGT Máy nghiền góc bán kính không tráng phủ, 3 me, Đường kính phay 0.3750 inch, thẳng

Trong kho
Vật phẩm: CV2FDZ Model: 3A09E10005RGT KHÔNG TRÁNGTham chiếu chéo: 785VE8

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€88.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc bán kính cuối Mill

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 3A09E10005RGT Máy nghiền góc bán kính không tráng phủ, 3 me, Đường kính phay 0.3750 inch, thẳng
€88.83 /đơn vị