Widia 2512 | Tạo ren Tap M5x0.8 Tin | 11w644 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 2512 Máy tạo luồng M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644

WIDIA 2512 Mũi taro tạo ren M5x0.8 TiN

Trong kho
Khoản mục: AA3VLQ phần: 2512Tham chiếu chéo: 11W644
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
€25.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiN
Danh sách số2512
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch0.80mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD7
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máyM5
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.91
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.45
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512Chạm đáy2512415 / 16 "Thô3.375 "1.75mmD11€63.21
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512Chạm đáy251243 / 4 "Thô2 15 / 16 "1.50mmD10€36.21
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512Chạm đáy2512411 / 16 "Thô2 23 / 32 "1.25mmD9€31.95
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512Chạm đáy251245 / 8 "Thô2.5 "1.00mmD8€27.09
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512Chạm đáy251243 / 8 "Thô2.125 "0.70mmD6€27.62
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512Chạm đáy251245 / 16 "Thô1 15 / 16 "0.50mmD5€32.73
WIDIA 2510 Vòi tạo luồng M12x1.75 TiN | AA3VLU 11W647 2510Phích cắm2510415 / 16 "Thô3.375 "1.75mmD11€57.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 2512 Mũi taro tạo ren M5x0.8 TiN
€25.87 /đơn vị