Te-co 46466 | Bu lông chữ T 4140 Thép 1/2-13 X 5 | 2yhw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TE-CO 46466 T-bolt 4140 Thép 1/2-13 x 5 | AC4BXU 2YHW7

TE-CO 46466 Bu lông chữ T Thép 4140 1/2-13 x 5

Trong kho
Khoản mục: AC4BXU phần: 46466Tham chiếu chéo: 2YHW7
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
€22.79 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbu-lông chữ T
Kết thúcOxit đen
Chiều cao đầu5 / 16 "
Trưởng Width7 / 8 "
Chiều dài dưới đầu5"
Vật chất4140 thép
Độ cứng RockwellC32-C36
Kích thước máy1 / 2-13x5
Kích thước khe1 / 2 "
Độ bền kéo9933 PSI
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Loại sợiUNC
KiểuCường độ cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7318152095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềChiều cao đầuTrưởng WidthKích thước chủ đềKiểuChiều dài dưới đầuVật chấtĐộ cứng RockwellGiá cả
TE-CO 46260 T-bolt 4140 Thép 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BXJ 2YHV2 462601"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Cường độ cao1.5 "4140 thépC32-C36€14.07
TE-CO 46261 T-bolt 4140 Thép 3 / 8-16 x 2 | AC4BXK 2YHV3 462611.5 "1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Cường độ cao2"4140 thépC32-C36€13.51
TE-CO 46262 T-bolt 4140 Thép 3 / 8-16 x 2-1 / 2 | AC4BXL 2YHV4 462622"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Cường độ cao2.5 "4140 thépC32-C36€16.26
TE-CO 46265 T-bolt 4140 Thép 3 / 8-16 x 4 | AC4BXM 2YHV7 462652"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Cường độ cao4"4140 thépC32-C36€17.38
TE-CO 46266 T-bolt 4140 Thép 3 / 8-16 x 5 | AC4BXN 2YHV8 462662"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Cường độ cao5"4140 thépC32-C36€17.89
TE-CO 46267 T-bolt 4140 Thép 3 / 8-16 x 6 | AC4BXP 2YHV9 462672"1 / 4 "11 / 16 "3 / 8-16Cường độ cao6"4140 thépC32-C36€19.57
TE-CO 46461 T-bolt 4140 Thép 1 / 2-13 x 2 | AC4BXQ 2YHW2 464611.5 "5 / 16 "7 / 8 "1 / 2-13Cường độ cao2"4140 thépC32-C36€18.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TE-CO 46466 Bu lông chữ T Thép 4140 1/2-13 x 5
€22.79 /đơn vị