Widia 2500 | Tạo ren Tap 3/8-16unc Tin | 11w686 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 2500 Tạo ren Tap 3/8-16UNC TiN | AA3VNL 11W686

WIDIA 2500 Mũi tạo ren 3/8-16UNC TiN

Trong kho
Khoản mục: AA3VNL phần: 2500Tham chiếu chéo: 11W686
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
€36.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiN
Danh sách số2500
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 15 / 16 "
Pitch16
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH5
Chân Địa.0.381 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.22
Chiều cao tàu (cm)1.37
Chiều dài tàu (cm)9.58
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M12x1.75 TiN | AA3VLL 11W640 2512Chạm đáy2512415 / 16 "Thô3.375 "1.75mmD11€63.21
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M10x1.5 TiN | AA3VLM 11W641 2512Chạm đáy251243 / 4 "Thô2 15 / 16 "1.50mmD10€36.21
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M8x1.25 TiN | AA3VLN 11W642 2512Chạm đáy2512411 / 16 "Thô2 23 / 32 "1.25mmD9€31.95
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M6x1 TiN | AA3VLP 11W643 2512Chạm đáy251245 / 8 "Thô2.5 "1.00mmD8€27.09
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M5x0.8 TiN | AA3VLQ 11W644 2512Chạm đáy251241 / 2 "Thô2.375 "0.80mmD7€25.87
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M4x0.7 TiN | AA3VLR 11W645 2512Chạm đáy251243 / 8 "Thô2.125 "0.70mmD6€27.62
WIDIA 2512 Máy tạo luồng M3x0.5 TiN | AA3VLT 11W646 2512Chạm đáy251245 / 16 "Thô1 15 / 16 "0.50mmD5€32.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 2500 Mũi tạo ren 3/8-16UNC TiN
€36.19 /đơn vị