Widia 19738 | Ống Tap 3/8-18npt Thiếc | 5bw92 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19738 Pipe Tap 3 / 8-18npt Tin | AE3BNZ 5BW92

WIDIA 19738 Ống Tap 3 / 8-18npt Tin

Trong kho
Khoản mục: AE3BNZ phần: 19738Tham chiếu chéo: 5BW92
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
€80.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi ống
Kết thúcTiN
Danh sách số2320
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Pitch18
Chân Địa.0.7 "
Kích thước máy3 / 8 "
Nhấn vào KiểuĐộ côn
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 1 / 16 "
Loại sợiNPT

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng sáoChiều dài tổng thểPitchChân Địa.Kích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
WIDIA 19707 Pipe Tap 1 / 8-27npt Tin | AE3BNX 5BW81 1970742.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "€58.16
WIDIA 19728 Pipe Tap 1 / 4-18npt Tin | AE3BNY 5BW88 1972842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "€62.16
WIDIA 19748 Pipe Tap 1 / 2-14npt Tin | AE3BPA 5BW96 1974843.125 "140.688 "1 / 2 "1 21 / 32 "€130.02
WIDIA 19768 Pipe Tap 3 / 4-14npt Tin | AE3BPB 5BX03 1976853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "€175.18
WIDIA 19778 Pipe Tap 1-11-1 / 2npt Tin | AE3BPC 5BX05 1977853.75 "11.51.125 "1"1.75 "€271.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19738 Ống Tap 3 / 8-18npt Tin
€80.80 /đơn vị