Widia 19141 | Tập Tay 3/4-10unc Ticn | 12f084 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 19141 Tập tay 3/4-10unc Ticn | AA4CGP 12F084

WIDIA 19141 Tập Tay 3/4-10unc Ticn

Trong kho
Khoản mục: AA4CGP phần: 19141Tham chiếu chéo: 12F084
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
€123.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcTiCN
Danh sách số5303TC
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể4.25 "
Pitch10
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH3
Chân Địa.0.59 "
Kích thước máy3 / 4 "
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
WIDIA 19227 Tay Tap M10 x 1.5 Ticn | AA4CEZ 12F027 19227Phích cắm5353TC41.25 "Thô2 15 / 16 "1.50mmD10€32.85
WIDIA 19225 Tay Tap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFA 12F028 19225Phích cắm5353TC41.125 "Thô2 23 / 32 "1.25mmD9€24.74
WIDIA 19224 Tay Tap M6 x 1 Ticn | AA4CFB 12F029 19224Phích cắm5353TC41"Thô2.5 "1.00mmD8€22.61
WIDIA 19222 Tay Tap M5 x 0.8 Ticn | AA4CFC 12F030 19222Phích cắm5353TC47 / 8 "Thô2.375 "0.80mmD7€21.46
WIDIA 19219 Tay Tap M4 x 0.7 Ticn | AA4CFE 12F032 19219Phích cắm5353TC43 / 4 "Thô2.125 "0.70mmD6€21.45
WIDIA 19214 Tay Tap M10 x 1.5 Ticn | AA4CFF 12F033 19214Chạm đáy5353TC41.25 "Thô2 15 / 16 "1.50mmD10€30.52
WIDIA 19212 Tay Tap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFG 12F034 19212Chạm đáy5353TC41.125 "Thô2 23 / 32 "1.25mmD9€24.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 19141 Tập Tay 3/4-10unc Ticn
€123.72 /đơn vị