PASS AND SEYMOUR Ổ cắm song công CR15-I, cấp thông số thương mại, 15A, 125V, màu ngà
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ổ cắm, Duplex |
Màu | Ngà voi |
Số lượng cực | 2 |
Số lượng dây | 3 |
điện áp | 125V |
Kích thước dây | 4awg |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
CR15 | nâu | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
CR15-GRY | màu xám | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
CR15-LA | - | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
CR15-W | trắng | 4awg | - | RFQ
| |
CRB5262-BK | Đen | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
CRB5262 | nâu | 14 đến 10awg | - | RFQ
| |
CRB5262-GRY | màu xám | 14 đến 10awg | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.