Widia 18317 | Tạo ren Tap #10-24unc Tin | 13x225 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 18317 Tap tạo ren #10-24unc Tin | AA6GLH 13X225

WIDIA 18317 Vòi định hình ren #10-24unc Thiếc

Trong kho
Khoản mục: AA6GLH phần: 18317Tham chiếu chéo: 13X225
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
€26.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiN
Danh sách số5900T
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2.375 "
Pitch24
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.194 "
Kích thước máy#10
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)0.91
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)6.45
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WIDIA 5910T Máy tạo luồng M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Thô1.50mmD100.381 "M10€37.46
WIDIA 5910T Máy tạo luồng M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190 5910T11 / 16 "5910T2 23 / 32 "Thô1.25mmD90.318 "M8€32.67
WIDIA 5910T Máy tạo luồng M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€28.97
WIDIA 5912T Máy tạo luồng M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€27.80
WIDIA 5912T Máy tạo luồng M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Thô0.80mmD70.194 "M5€27.90
WIDIA 5912T Máy tạo luồng M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Thô0.70mmD60.168 "M4€26.13
WIDIA 5902T Tap tạo luồng 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€63.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 18317 Vòi định hình ren #10-24unc Thiếc
€26.16 /đơn vị