Widia 5910t | Tạo ren Tap M8x1.25 Tin | 12f190 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 5910T Máy tạo luồng M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190

WIDIA Mũi ren định hình 5910T M8x1.25 TiN

Trong kho
Khoản mục: AA4CKP phần: 5910TTham chiếu chéo: 12F190
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
€32.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi tạo chuỗi
Kết thúcTiN
Danh sách số5910T
Vật chấtThép-E tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể2 23 / 32 "
Pitch1.25mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD9
Chân Địa.0.318 "
Kích thước máyM8
Nhấn vào KiểuPhích cắm
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề11 / 16 "
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)1.37
Chiều dài tàu (cm)9.58
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài chủ đềDanh sách sốChiều dài tổng thểLoại sợiPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WIDIA 5910T Máy tạo luồng M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Thô1.50mmD100.381 "M10€37.46
WIDIA 5910T Máy tạo luồng M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€28.97
WIDIA 5912T Máy tạo luồng M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Thô1.00mmD80.255 "M6€27.80
WIDIA 5912T Máy tạo luồng M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Thô0.80mmD70.194 "M5€27.90
WIDIA 5912T Máy tạo luồng M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Thô0.70mmD60.168 "M4€26.13
WIDIA 5902T Tap tạo luồng 1 / 2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€63.85
WIDIA 18345 Máy tạo luồng 3 / 8-16unc Tin | AA6GKR 13X202 183453 / 4 "5900T2 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€35.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA Mũi ren định hình 5910T M8x1.25 TiN
€32.67 /đơn vị