Widia 14596 | Chạm tay 1-1/8-7unc Không tráng phủ | 4gz86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA 14596 Hand Tap 1-1 / 8-7unc Uncoated | AD7XGA 4GZ86

WIDIA 14596 Tay gõ 1-1/8-7unc Không tráng phủ

Trong kho
Khoản mục: AD7XGA phần: 14596Tham chiếu chéo: 4GZ86

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€270.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChạm tay
Kết thúcKhông tráng
Danh sách số5303
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Chiều dài tổng thể5.437 "
Pitch7
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngH4
Chân Địa.0.896 "
Kích thước máy1.125 "
Nhấn vào KiểuChạm đáy
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2 9 / 16 "
Loại sợiUNC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)2.79
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhấn vào KiểuDanh sách sốSố lượng sáoĐộ dài chủ đềLoại sợiChiều dài tổng thểPitchGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngGiá cả
WIDIA 15184 Hand Tap # 4-40unc Uncoated | AD6TXJ 4AHL3 15184Độ côn530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.65
WIDIA 15185 Hand Tap # 4-40unc Uncoated | AD6TXK 4AHL4 15185Phích cắm530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.29
WIDIA 15186 Hand Tap # 4-40unc Uncoated | AD6TXL 4AHL5 15186Chạm đáy530539 / 16 "UNC1.875 "40H2€12.32
WIDIA 15209 Hand Tap # 5-40unc Uncoated | AD6TXN 4AHL7 15209Độ côn530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.57
WIDIA 15210 Hand Tap # 5-40unc Uncoated | AD6TXP 4AHL8 15210Phích cắm530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€12.56
WIDIA 15211 Hand Tap # 5-40unc Uncoated | AD6TXQ 4AHL9 15211Chạm đáy530535 / 8 "UNC1 15 / 16 "40H2€13.61
WIDIA 15237 Hand Tap # 6-32unc Uncoated | AD6TXT 4AHM1 15237Độ côn5305311 / 16 "UNC2"32H3€10.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 14596 Tay gõ 1-1/8-7unc Không tráng phủ
€270.41 /đơn vị