Widia 11643 | Bộ Chạm tay 3 mảnh Thép tốc độ cao 9/16-18 Giới hạn 2b | 4gr55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ vòi tay WIDIA 11643 3 mảnh thép tốc độ cao 9 / 16-18 Giới hạn 2b | AD7VPU 4GR55

WIDIA 11643 Bộ vòi tay 3 mảnh Thép tốc độ cao 9/16-18 2b Giới hạn

Trong kho
Khoản mục: AD7VPU phần: 11643Tham chiếu chéo: 4GR55
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
€137.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ gõ tay
Loại thứ nguyênsố phân số
Kết thúcKhông tráng
sáo4
Danh sách số7305
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh3
Chiều dài tổng thể3.593
Pitch18
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàng2B
Chân Địa.0.429 "
Kích thước máy3 / 8 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 21 / 32 "
Loại sợiNF / UNF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)2.29
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchLoại thứ nguyênKết thúcGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềGiá cả
Bộ côn tay WIDIA 14800 3 mảnh thép tốc độ cao M8-1.25 D5 Giới hạn | AA9MZP 1E007 148001.25mmmetricKhông trángD50.318 "M8-1.125 "€51.02
Bộ côn tay WIDIA 14816 Bộ 3 mảnh thép tốc độ cao M10-1.5 D6 Giới hạn | AA9MZW 1E015 148161.5mmmetricKhông trángD60.381 "M10-1.25 "€73.21
Bộ vòi tay WIDIA 14832 Bộ 3 mảnh thép tốc độ cao M12-1.75 D6 Giới hạn | AA9NAA 1E023 148321.75mmmetricKhông trángD60.367 "M12-1 21 / 32 "€113.96
Bộ vòi tay WIDIA 14848 Bộ 3 mảnh thép tốc độ cao M14-2.0 D7 Giới hạn | AA9NAF 1E031 148482.0mmmetricTươiD70.429 "M1453531 23 / 32 "€171.32
Bộ vòi tay WIDIA 14864 Giới hạn 3 mảnh thép tốc độ cao M16-2.0 D7 | AA9NAN 1E040 148642.0mmmetricTươiD70.48 "M1653531 13 / 16 "€208.23
Bộ vòi tay WIDIA 14880 3 mảnh thép tốc độ cao M18-2.5 D7 Giới hạn | AA9NAU 1E048 148802.5mmmetricTươiD70.542 "M1853531 13 / 16 "€282.50
Bộ vòi tay WIDIA 14896 3 mảnh thép tốc độ cao M20-2.5 D7 Giới hạn | AA9NAY 1E056 148962.5mmmetricTươiD70.652 "M2053532"€382.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 11643 Bộ vòi tay 3 mảnh Thép tốc độ cao 9/16-18 2b Giới hạn
€137.47 /đơn vị