Widia 14880 | Bộ Tay Tập 3 Mảnh Thép Tốc Độ Cao M18-2.5 D7 Limit | 1e048 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ vòi tay WIDIA 14880 3 mảnh thép tốc độ cao M18-2.5 D7 Giới hạn | AA9NAU 1E048

WIDIA 14880 Bộ vòi tay 3 mảnh Thép tốc độ cao M18-2.5 D7 Limit

Trong kho
Khoản mục: AA9NAU phần: 14880Tham chiếu chéo: 1E048
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
€282.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ gõ tay
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
sáo4
Danh sách số5353
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng sáo4
Số lượng các mảnh3
Chiều dài tổng thể4.031 "
Pitch2.5mm
Giới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngD7
Chân Địa.0.542 "
Kích thước máyM18
Nhấn vào Kiểu5353
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 13 / 16 "
Loại sợimetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8207403000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchLoại thứ nguyênKết thúcGiới hạn đường kính quảng cáo chiêu hàngChân Địa.Kích thước máyNhấn vào KiểuĐộ dài chủ đềGiá cả
Bộ côn tay WIDIA 14800 3 mảnh thép tốc độ cao M8-1.25 D5 Giới hạn | AA9MZP 1E007 148001.25mmmetricKhông trángD50.318 "M8-1.125 "€51.02
Bộ côn tay WIDIA 14816 Bộ 3 mảnh thép tốc độ cao M10-1.5 D6 Giới hạn | AA9MZW 1E015 148161.5mmmetricKhông trángD60.381 "M10-1.25 "€73.21
Bộ vòi tay WIDIA 14832 Bộ 3 mảnh thép tốc độ cao M12-1.75 D6 Giới hạn | AA9NAA 1E023 148321.75mmmetricKhông trángD60.367 "M12-1 21 / 32 "€113.96
Bộ vòi tay WIDIA 14848 Bộ 3 mảnh thép tốc độ cao M14-2.0 D7 Giới hạn | AA9NAF 1E031 148482.0mmmetricTươiD70.429 "M1453531 23 / 32 "€171.32
Bộ vòi tay WIDIA 14864 Giới hạn 3 mảnh thép tốc độ cao M16-2.0 D7 | AA9NAN 1E040 148642.0mmmetricTươiD70.48 "M1653531 13 / 16 "€208.23
Bộ vòi tay WIDIA 14896 3 mảnh thép tốc độ cao M20-2.5 D7 Giới hạn | AA9NAY 1E056 148962.5mmmetricTươiD70.652 "M2053532"€382.57
Bộ côn tay WIDIA 14912 Giới hạn 3 mảnh thép tốc độ cao M24-3 D8 | AA9NBE 1E064 149123mmmetricTươiD80.76 "M2453532 7 / 32 "€516.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA 14880 Bộ vòi tay 3 mảnh Thép tốc độ cao M18-2.5 D7 Limit
€282.50 /đơn vị