Wheeler-rex 944 | Ổ cắm 1/2 inch sâu 22mm 6 điểm | 38l076 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WHEELER-REX 944 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 22mm Sâu 6 điểm | AC7LMJ 38L076

WHEELER-REX 944 Ổ cắm 1/2 inch Ổ sâu 22mm 6 điểm

Trong kho
Khoản mục: AC7LMJ phần: 944Tham chiếu chéo: 38L076
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
€91.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcKẽm sáng
Vật chấtThép
Số điểm6
Loại đầu raHex
Chiều dài tổng thể6.25 "
SAE hoặc Metricmetric
Kích thước máy22mm
Độ sâu ổ cắmSâu
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
UPC662933119558

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS8413200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WHEELER-REX 947 Ổ cắm 1/2 inch Ổ cắm sâu 17mm 6 điểm | AC7LMG 38L074 9476"17mm€78.53
WHEELER-REX 943 Ổ cắm 1/2 inch Ổ 19mm Sâu 6 điểm | AC7LMH 38L075 9436"19mm€82.23
WHEELER-REX 945 Ổ cắm 1/2 inch Ổ đĩa sâu 24 điểm 6mm | AC7LMK 38L077 9456.25 "24mm€93.37
WHEELER-REX 948 Socket 1/2 inch Drive 27mm 6 Point Deep | AC7LML 38L078 9486.25 "27mm€108.19
WHEELER-REX 946 Ổ cắm 1/2 inch Ổ sâu 30mm 6 điểm | AC7LMM 38L079 9466.5 "30mm€106.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHEELER-REX 944 Ổ cắm 1/2 inch Ổ sâu 22mm 6 điểm
€91.39 /đơn vị