WHEATON W225328-0401 Lọ lấy mẫu tự động Nắp đen Pk 100 | AF7XWJ 23MW19

WHEATON W225328-0401 Lọ lấy mẫu tự động Nắp đen Pk 100

Trong kho
Khoản mục: AF7XWJ phần: W225328-0401Tham chiếu chéo: 23MW19

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€388.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọ lấy mẫu tự động
Sức chứa300uL
Lớp lót đóng cửaPTFE xanh / Silicone trắng
Vật liệu đóng cửaNắp vặn bằng Polypropylene
MàuNắp màu đen
đường kính12mm
Chiều cao32mm
Vật chấtThủy tinh borosilicate, loại I
Kích thước cổ9mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)35.89
Chiều dài tàu (cm)36.83
Chiều rộng tàu (cm)32.69
Mã HS7017200000

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Chèn thể tích hạn chế thủy tinh 300uL hợp nhất, Lọ có miếng dán viết

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaVật liệu đóng cửaMàuKích thước cổGiá cả
WHEATON W225326-02 Lọ lấy mẫu tự động Nắp tự nhiên Pk 100 | AF7XVE 23MV89 W225326-02300uLNắp vặn bằng PolypropyleneNắp màu tự nhiên9mm€370.83
WHEATON W225326-0201 Lọ lấy mẫu tự động Nắp đen Pk 100 | AF7XVF 23MV90 W225326-0201300uLNắp vặn bằng PolypropyleneNắp màu đen9mm€370.83
WHEATON W225326-0204 Lọ lấy mẫu tự động Nắp xanh Pk 100 | AF7XVG 23MV92 W225326-0204300uLNắp vặn bằng PolypropyleneNắp màu xanh lam9mm€381.43
WHEATON W225326-0205 Lọ lấy mẫu tự động Nắp màu vàng Pk 100 | AF7XVH 23MV93 W225326-0205300uLNắp vặn bằng PolypropyleneNắp màu vàng9mm€370.83
WHEATON W225326-0207 Lọ lấy mẫu tự động Nắp xanh Pk 100 | AF7XVJ 23MV94 W225326-0207300uLNắp vặn bằng PolypropyleneNắp màu xanh lá cây9mm€383.70
WHEATON W225326-03 Lọ lấy mẫu tự động Nắp tự nhiên Pk 100 | AF7XVK 23MV95 W225326-03300uLNắp vặn bằng PolypropyleneNắp màu tự nhiên9mm€422.31
WHEATON W225326-0301 Lọ lấy mẫu tự động Nắp đen Pk 100 | AF7XVL 23MV96 W225326-0301300uLNắp vặn bằng PolypropyleneNắp màu đen9mm€388.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHEATON W225328-0401 Lọ lấy mẫu tự động Nắp đen Pk 100
€388.08 /đơn vị