WHEATON W224815 Lọ mẫu 20ml Pk 200
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọ mẫu |
Sức chứa | 20mL |
Màu | hổ phách |
đường kính | 28mm |
Chiều cao | 57mm |
Vật chất | Thủy tinh borosilcate |
Kích thước cổ | 24-400 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 31.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.03 |
Mã HS | 7017200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu đóng cửa | Màu | đường kính | Chiều cao | Vật chất | Kích thước cổ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
986736 | Urea | Trong sáng | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | €476.12 | ||
986740 | polypropylene | Trong sáng | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | €544.15 | ||
986741 | polypropylene | Trong sáng | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | €602.37 | ||
986742 | Urea | Trong sáng | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | €644.56 | ||
986744 | polyethylene | Trong sáng | 27mm | 61mm | PET | 22-400 | €589.37 | ||
224831 | - | Trong sáng | 28mm | 57mm | Thủy tinh borosilcate | 24-400 | - | RFQ
| |
W224609 | Mở Top White Polypropylene | Trong sáng | 28mm | 60mm | Thủy tinh borosilcate | 24-400 | €278.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.