WHEATON W224694 Lọ mẫu 4ml Pk 40
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọ mẫu |
Sức chứa | 4mL |
Lớp lót đóng cửa | Cao su tráng PTFE |
Vật liệu đóng cửa | Nắp Phenolic đen đặc |
Màu | Trong sáng |
đường kính | 15mm |
Chiều cao | 48mm |
Vật chất | Thủy tinh borosilcate |
Kích thước cổ | 13-425 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.64 |
Mã HS | 7017200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu đóng cửa | Màu | đường kính | Chiều cao | Vật chất | Kích thước cổ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224802 | - | Trong sáng | 15mm | 45mm | Thủy tinh borosilcate | 13-425 | €157.16 | ||
224812 | - | hổ phách | 15mm | 45mm | Thủy tinh borosilcate | 13-425 | €181.99 | ||
224822 | - | Trong sáng | 17mm | 38mm | Thủy tinh borosilcate | 15-425 | €181.94 | ||
224952 | Mở nắp Phenolic đen trên cùng | Trong sáng | 15mm | 48mm | Thủy tinh borosilcate | 13-425 | €129.05 | ||
W224955 | Mở nắp Phenolic đen trên cùng | hổ phách | 15mm | 48mm | Thủy tinh borosilcate | 13-425 | - | RFQ
| |
224882 | Phenolic đen đặc | Trong sáng | 15mm | 48mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | 13-425 | - | RFQ
| |
224982 | Phenolic đen đặc | hổ phách | 15mm | 48mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | 13-425 | €165.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.