vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WHEATON W216873 Bình vuông 2 Ounce PK48 | AJ2DHX 48H775

WHEATON W216873 Chai vuông 2 Ounce PK48

Trong kho
Khoản mục: AJ2DHX Kiểu: W216873Tham chiếu chéo: 48H775

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
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
€156.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChai
Vật liệu cơ bảnThủy tinh
Màu cơ thểTrong sáng
Vật liệu cơ thểLoại III Soda Lime Glass
Sức chứa2 oz.
Đóng cửa
Màu đóng cửaRõ ràng trắng
Vật liệu đóng cửapolypropylene
Độ sâu39mm
miệngRộng
Kích thước đóng vít28-400 mm
Hình dạngSquare
Chiều rộng39mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)9.37
Chiều dài tàu (cm)35.41
Chiều rộng tàu (cm)26.52
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuVật liệu cơ bảnMàu cơ thểmiệngKích thước đóng vítHình dạngChiều rộngVật liệu cơ thểGiá cả
WHEATON W216800 Boston Bình tròn 1 Ounce PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-Thủy tinhTrong sángHẹp20-400 mmTròn-Loại III Soda Lime Glass€116.72
WHEATON W216801 Boston Bình tròn 2 Ounce PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-Thủy tinhTrong sángHẹp20-400 mmTròn-Loại III Soda Lime Glass€73.85
WHEATON W216802 Bình tròn Boston 4 Ounce PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-Thủy tinhTrong sángHẹp20-400 mmTròn-Loại III Soda Lime Glass€83.78
WHEATON W216803 Boston Bình tròn 8 Ounce PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-Thủy tinhTrong sángHẹp20-400 mmTròn-Loại III Soda Lime Glass-
RFQ
WHEATON W216804 Bình tròn Boston 16 Ounce PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-Thủy tinhTrong sángHẹp20-400 mmTròn-Loại III Soda Lime Glass€65.30
WHEATON W216805 Boston Bình tròn 32 Ounce PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-Thủy tinhTrong sángHẹp20-400 mmTròn-Loại III Soda Lime Glass€92.15
WHEATON W216806 Boston Bình tròn 1 Ounce PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-Thủy tinhTrong sángHẹp20-400 mmTròn-Loại III Soda Lime Glass€130.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WHEATON W216873 Chai vuông 2 Ounce PK48
€156.94 /đơn vị