WHEATON W216838 Chai tròn Boston 4 Ounce PK24
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chai |
Vật liệu cơ bản | Thủy tinh |
Màu cơ thể | hổ phách |
Vật liệu cơ thể | Loại III Soda Lime Glass |
Sức chứa | 4 oz. |
Đóng cửa | Có |
Màu đóng cửa | Màu xanh da trời |
Vật liệu đóng cửa | polypropylene |
loại đóng kín | Băng chưng giả mạo |
miệng | Hẹp |
Kích thước đóng vít | 20-400 mm |
Hình dạng | Tròn |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 30 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.84 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Vật liệu cơ bản | Màu cơ thể | miệng | Kích thước đóng vít | Hình dạng | Chiều rộng | Vật liệu cơ thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | Thủy tinh | Trong sáng | Hẹp | 20-400 mm | Tròn | - | Loại III Soda Lime Glass | €116.72 | ||
W216801 | - | Thủy tinh | Trong sáng | Hẹp | 20-400 mm | Tròn | - | Loại III Soda Lime Glass | €73.85 | ||
W216802 | - | Thủy tinh | Trong sáng | Hẹp | 20-400 mm | Tròn | - | Loại III Soda Lime Glass | €83.78 | ||
W216803 | - | Thủy tinh | Trong sáng | Hẹp | 20-400 mm | Tròn | - | Loại III Soda Lime Glass | - | RFQ
| |
W216804 | - | Thủy tinh | Trong sáng | Hẹp | 20-400 mm | Tròn | - | Loại III Soda Lime Glass | €65.30 | ||
W216805 | - | Thủy tinh | Trong sáng | Hẹp | 20-400 mm | Tròn | - | Loại III Soda Lime Glass | €92.15 | ||
W216806 | - | Thủy tinh | Trong sáng | Hẹp | 20-400 mm | Tròn | - | Loại III Soda Lime Glass | €130.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.