WHEATON W216809 Chai Thủy Tinh Miệng Hẹp 250ml - Gói 12 Cái
Khoản mục: AF4QRX
Kiểu: W216809Tham chiếu chéo: 9G860
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chai |
Vật liệu cơ bản | Thủy tinh |
Màu cơ thể | Trong sáng |
Vật liệu cơ thể | Thủy tinh |
Sức chứa | 250mL |
Màu đóng cửa | trắng |
Vật liệu đóng cửa | polypropylene |
đường kính | 60mm |
Phạm vi tốt nghiệp | Không xác định |
Chiều cao | 136mm |
miệng | Hẹp |
Kích thước đóng vít | 24-400 mm |
Hình dạng | Tròn |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 16 |
Chiều dài tàu (cm) | 25.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.81 |
Mã HS | 7010905039 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Mục | Kết thúc | Màu cơ thể | Vật liệu cơ thể | Phạm vi tốt nghiệp | Phân khu tốt nghiệp | Chiều cao | miệng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216932 | Chai | - | Trong sáng | Thủy tinh | Không xác định | - | 213mm | Rộng | €116.20 | |
W216966 | Chai | 33mm / 400 | Trong sáng | Thủy tinh | 10 đến 25mL | 5ml | 68mm | Rộng | €181.91 | |
W216967 | Chai | 38mm / 400 | Trong sáng | Thủy tinh | 10 đến 50mL | 5ml | 83mm | Rộng | €121.66 | |
W216968 | Chai | 48mm / 400 | Trong sáng | Thủy tinh | 10 đến 110mL | 5ml | 102mm | Rộng | €125.48 | |
W216969 | Chai | 58mm / 400 | Trong sáng | Thủy tinh | 10 đến 230mL | 10mL | 127mm | Rộng | €154.44 | |
W216807 | Chai | - | Trong sáng | Thủy tinh | Không xác định | - | 94mm | Hẹp | €80.59 | |
W216946 | Chai | - | hổ phách | Thủy tinh | Không xác định | - | 75mm | Rộng | €109.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.