WHEATON 224981 Lọ mẫu 2ml Pk 288
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọ mẫu |
Sức chứa | 2mL |
Lớp lót đóng cửa | 14B lót cao su |
Vật liệu đóng cửa | Phenolic đen đặc |
Màu | hổ phách |
đường kính | 12mm |
Chiều cao | 38mm |
Vật chất | Thủy tinh borosilicate, loại I |
Kích thước cổ | 8-425 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 19.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.64 |
Mã HS | 7017200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu đóng cửa | Màu | đường kính | Chiều cao | Vật chất | Kích thước cổ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224801 | - | Trong sáng | 12mm | 35mm | Thủy tinh borosilcate | 8-425 | €148.60 | ||
224811 | - | hổ phách | 12mm | 35mm | Thủy tinh borosilcate | 8-425 | - | RFQ
| |
224821 | - | hổ phách | 15mm | 28mm | Thủy tinh borosilcate | 13-425 | €170.02 | ||
W224954 | Mở nắp Phenolic đen trên cùng | hổ phách | 12mm | 35mm | Thủy tinh borosilcate | 8-425 | €201.38 | ||
224881 | Phenolic đen đặc | Trong sáng | 12mm | 38mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | 8-425 | €287.69 | ||
W224581 | Phenolic đen đặc | Trong sáng | 12mm | 38mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | 8-425 | €580.41 | ||
W224606 | Phenolic đen đặc | Trong sáng | 15mm | 31mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | 13-425 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.