WHEATON 224888 Lọ mẫu 24ml Pk 144
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọ mẫu |
Sức chứa | 24mL |
Lớp lót đóng cửa | 14B lót cao su |
Vật liệu đóng cửa | Phenolic đen đặc |
Màu | Trong sáng |
đường kính | 23mm |
Chiều cao | 88mm |
Vật chất | Thủy tinh borosilicate, loại I |
Kích thước cổ | 20-400 |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.42 |
Mã HS | 7017200000 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.