WHEATON 224833 Lọ mẫu 40ml Pk 200
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọ mẫu |
Sức chứa | 40mL |
Màu | Trong sáng |
đường kính | 28mm |
Chiều cao | 95mm |
Vật chất | Thủy tinh borosilcate |
Kích thước cổ | 24-400 |
Trọng lượng tàu (kg) | 5.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.89 |
Mã HS | 7017200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu đóng cửa | Màu | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224836 | - | hổ phách | 95mm | Thủy tinh borosilcate | €421.05 | ||
W224614 | Mở Top White Polypropylene | hổ phách | 98mm | Thủy tinh borosilcate | €377.07 | ||
225290 | Phenolic đen đặc | Trong sáng | 98mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | €168.96 | ||
W224591 | Phenolic đen đặc | Trong sáng | 98mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | - | RFQ
| |
W224605 | Phenolic đen đặc | hổ phách | 95mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | €371.95 | ||
W224840 | Phenolic đen đặc | hổ phách | 98mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | €239.70 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.