WHEATON 224804 Lọ mẫu 8ml Pk 200
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọ mẫu |
Sức chứa | 8mL |
Màu | Trong sáng |
đường kính | 17mm |
Chiều cao | 60mm |
Vật chất | Thủy tinh borosilcate |
Kích thước cổ | 15-425 |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.72 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.95 |
Chiều dài tàu (cm) | 5.05 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.38 |
Mã HS | 7017200000 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
224814 | hổ phách | 60mm | Thủy tinh borosilcate | €213.35 | ||
224884 | Trong sáng | 63mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | €174.16 | ||
224984 | hổ phách | 63mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | - | RFQ
| |
225014 | Trong sáng | 63mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | €216.94 | ||
W224684 | hổ phách | 63mm | Thủy tinh borosilicate, loại I | €370.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.