Westward U63100.031.0001 | Neo tường, đẩy xuyên, 5/16 inch, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD U63100.031.0001 Neo tường, đẩy xuyên, 5/16 Inch, 100Pk | AA3KMQ 11M986

WESTWARD U63100.031.0001 Neo treo tường, Đẩy xuyên, 5/16 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AA3KMQ phần: U63100.031.0001Tham chiếu chéo: 11M986
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
€14.29 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tường
Chiều dài neo1 9 / 16 "
Kích thước khoan5 / 16 "
Vật chấtPA6
Tối thiểu. Hố sâu1-15 / 16 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 4 "
Kích thước vít# 8 đến 5/16 "
Kích thước máy5 / 16 "
KiểuĐẩy qua

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.94
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3926909980
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD U63100.031.0001 Neo treo tường, Đẩy xuyên, 5/16 inch, 100Pk
€14.29 /đóng gói