Westward Ts525 | Torq Đặt Bit Nguồn Số 5 1 1/4 Inch 5 Pk | 40l659 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD TS525 Torq Bộ nguồn Bit No 5 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCM 40L659

WESTWARD TS525 Torq Set Power Bit Số 5 1 1/4 Inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3QCM phần: TS525Tham chiếu chéo: 40L659
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
€16.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit1.25 "
Kiểu bitTorq-Bộ
Độ rộng của lưỡi kiếm5"
Chiều dài2"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm5"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ rộng của lưỡi kiếmChiều dàiKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD TS125 Torq Bộ nguồn Bit No 1 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCJ 40L655 TS1251"2"1"5€16.51
WESTWARD TS225 Torq Bộ nguồn Bit No 2 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5€16.51
WESTWARD TS025 Torq Bộ nguồn Bit 5 Pk | AD4CGA 41D628 TS025-1.25 "0"5€16.51
WESTWARD TS325 Torq Bộ nguồn Bit số 3 1-1 / 4 Inch 5 Pk | AD4CGB 41D629 TS3253"1.25 "3"5€16.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD TS525 Torq Set Power Bit Số 5 1 1/4 Inch 5 Pk
€16.51 /đóng gói