1tcj5 | Bàn chải dải dài 36 inch Cắt tổng thể 6 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCJ5 Chiều dài 36 inch Viền tổng thể 6 inch | AB3GVH

APPROVED VENDOR 1TCJ5 Bàn chải dải 36 inch Chiều dài tổng thể Xén 6 inch

Trong kho
Mục: AB3GVH phần: 1TCJ5

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€45.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải dải
Sao lưuThép mạ kẽm
Chiều cao sao lưu (In.)5/16
Chiều rộng sao lưu (In.)5/16
Màu lôngĐen
Loại điền0.045 "Nylon uốn
Chiều dài tổng thể36 "
Tổng thể Trim (In.)6
KiểuLưng kim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)93.22
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSao lưuChiều cao sao lưu (In.)Chiều rộng sao lưu (In.)Màu lôngLoại điềnTổng thể Trim (In.)Giá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCJ1 Chiều dài 36 inch Viền tổng thể 3 inch | AB3GVD 1TCJ1Thép mạ kẽm5/165/16Đen0.030 "Nylon uốn3€26.16
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCJ3 Chiều dài 36 inch Viền tổng thể 4 inch | AB3GVF 1TCJ3Thép mạ kẽm5/165/16Đen0.030 "Nylon uốn4€28.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCJ7 Chiều dài 36 inch Viền tổng thể 8 inch | AB3GVK 1TCJ7Thép mạ kẽm5/165/16Đen0.045 "Nylon uốn8€52.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCJ9 Dài 36 inch Viền tổng thể 10 inch | AB3GVM 1TCJ9Thép mạ kẽm5/165/16Đen0.045 "Nylon uốn10€61.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCK2 Chiều dài 36 inch Viền tổng thể 1 In | AB3GVP 1TCK2Thép mạ kẽm5/165/16Tự nhiên0.035 "PTFE thẳng1€282.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCK4 Chiều dài 36 inch Viền tổng thể 2 inch | AB3GVR 1TCK4Thép mạ kẽm5/165/16Tự nhiên0.035 "PTFE thẳng2€456.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Bàn chải dải 1TCK6 Chiều dài 36 inch Viền tổng thể 3 inch | AB3GVU 1TCK6Thép mạ kẽm5/165/16Tự nhiên0.035 "PTFE thẳng3€645.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1TCJ5 Bàn chải dải 36 inch Chiều dài tổng thể Xén 6 inch
€45.44 /đơn vị