Westward Sl81015 | Mũi chèn có rãnh 8-10 1 Inch 5 Pk | 40l579 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD SL81015 Có rãnh Chèn Bit 8-10 1 Inch 5 Pk | AD3PZD 40L579

WESTWARD SL81015 Bit chèn có rãnh 8-10 1 inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PZD Model: SL81015Tham chiếu chéo: 40L579
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
€12.47 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitrãnh
Chiều dài1"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm8-10 "
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD SL101215 Có rãnh Chèn Bit 5 Pk | AD3PZA 40L576 SL10121510-12 "5€12.47
WESTWARD SL4515 Có rãnh Chèn Bit 4-5 1 Inch 5 Pk | AD3PZB 40L577 SL45154-5 "5€12.47
WESTWARD SL6815 Có rãnh Chèn Bit 6-8 1 Inch 5 Pk | AD3PZC 40L578 SL68156-8 "5€12.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD SL81015 Bit chèn có rãnh 8-10 1 inch 5 Pk
€12.47 /đóng gói