Vòng bi: Banh , Thân Dia.: 6.5 " , Đường kính bu lông.: 5 7 / 8 " , Vị trí hộp ống dẫn: F1 , Thiết kế: L , Nhiệm vụ: liên tiếp , Chu kỳ nhiệm vụ: liên tiếp , Bao vây: DP , Chiều cao: 8 1 / 8 " , Chiều dài trục ít hơn: 10 11 / 16 " , Bôi trơn: Polyrex EM , Ứng dụng động cơ: Bơm , Thiết kế động cơ: Tụ điện-Khởi động , Thiết kế vỏ động cơ: Mở Dripproof , Vị trí lắp động cơ: Ngang , Thiết kế trục động cơ: Có khóa , Ứng dụng phụ động cơ: Bơm khớp nối kín , Bảo vệ nhiệt động cơ: Không áp dụng , Gắn: Rigid , RPM trên bảng tên: 1740 , Thiết kế NEMA: Không áp dụng , Hiệu suất danh nghĩa: 79% , Số tốc độ: 1 , Tổng chiều dài: 14 15 / 16 " , Bao bì: B , Giai đoạn: 1 , Vòng xoay: CHỌN CCW , Đường kính trục.: 7 / 8 " , Chiều dài trục: 4 3 / 16 "