Westward S215 | Mũi chèn vuông số 2 1 Inch 5 Pk | 40l581 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD S215 Chèn vuông Bit số 2 1 Inch 5 Pk | AD3PZF 40L581

WESTWARD S215 Bit chèn hình vuông Số 2 1 inch 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD3PZF Mẫu: S215Tham chiếu chéo: 40L581
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
€4.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitQuảng trường Robertson
Độ rộng của lưỡi kiếm2"
Chiều dài1"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm2"
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207903085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitĐộ rộng của lưỡi kiếmChiều dàiKích thước điểmpkg. Số lượngGiá cả
WESTWARD S315 Chèn vuông Bit số 3 1 Inch 5 Pk | AD3PZG 40L582 S3151"3"1"3"5€4.07
WESTWARD S265 Bit công suất vuông số 2 6 inch 5 Pk | AD3QCV 40L666 S2656"2"6"2"5€33.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD S215 Bit chèn hình vuông Số 2 1 inch 5 Pk
€4.07 /đóng gói