Westward Cce59-1/8-25 | Cuộn Xốp Epdm 1/8x40 Inch 25 Feet | 6ygu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD CCE59-1 / 8-25 Sponge Roll Epdm 1 / 8x40 Inch 25 Feet | AF2WHP 6YGU3

WESTWARD CCE59-1/8-25 Cuộn Xốp Epdm 1/8x40 Inch 25 Chân

Trong kho
Khoản mục: AF2WHP phần: CCE59-1 / 8-25Tham chiếu chéo: 6YGU3
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
€873.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn bọt biển
Loại hỗ trợTrơn
MàuĐen
Đồng hồ đo độ cứng40-60 (Bờ 00)
Độ giãn dài180%
Kết thúcKết cấu
Chiều dài25ft.
Vật chấtEPDM
Tối đa Nhiệt độ.+ 275F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-90 F
Độ bền kéo65 PSI
bề dầy1 / 8 "
KiểuTế bào kín
Chiều rộng40 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.73
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)30.96
Chiều rộng tàu (cm)30.96
Mã HS4008115000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyGiá cả
WESTWARD CCE59-3 / 16-25 Cuộn xốp Epdm 3 / 16x40 Inch 25 Feet | AF2WHQ 6YGU4 CCE59-3 / 16-253 / 16 "€1,313.68
WESTWARD CCE59-1 / 4-25 Cuộn xốp Epdm 1 / 4x40 Inch 25 Feet | AF2WHR 6YGU5 CCE59-1 / 4-251 / 4 "€1,637.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD CCE59-1/8-25 Cuộn Xốp Epdm 1/8x40 Inch 25 Chân
€873.65 /đơn vị