Westward 6ptf6 | Mũi xây 1/2 inch 4 inch Chiều dài 3/8 Chân trong | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PTF6 Masonry Bit 1/2 inch Chiều dài 4 inch 3/8 Shank In | AF2BBR

WESTWARD 6PTF6 Mũi xây 1/2 Inch 4 Inch Chiều dài 3/8 Chân trong

Trong kho
Khoản mục: AF2BBR phần: 6PTF6
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
€3.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan
Bit đường kính.1 / 2 "
Đầu máy cắt1
Chiều dài khoan2.75 "
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể4"
Hình dạng chânSảnh
Kích thước chân1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài khoanChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
WESTWARD 6PTD2 Masonry Bit 1/2 inch Chiều dài 13 inch Chân 3/8 inch | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€14.96
WESTWARD 6PTD7 Masonry Bit 1/2 inch Chiều dài 6 inch Chân 3/8 inch | AF2BAW 6PTD74.5 "6"3 / 8 "€10.79
WESTWARD 6PTE0 Masonry Bit 1/2 Inch 18 Inch Chiều dài chân 3/8 In | AF2BAZ 6PTE016.25 "18 "3 / 8 "€8.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6PTF6 Mũi xây 1/2 Inch 4 Inch Chiều dài 3/8 Chân trong
€3.41 /đơn vị