MILLER BY HONEYWELL DH-24/ Đế di động ba mảnh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đế di động ba mảnh |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 10 " |
Chiều dài | 96 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Tải trọng làm việc | 450 lb |
Chất liệu tay áo | Aluminium |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 213.87 |
Mã HS | 8431100010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
DH-4 / | 50 " | 38 đến 64 " | €4,341.65 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.