vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6PRP8 Mũi khoan Jobber hình parabol Thép tốc độ cao Thiếc #20 | AF2AWC

WESTWARD Mũi khoan công việc parabol 6PRP8 Mũi khoan thép tốc độ cao #20

Trong kho
Khoản mục: AF2AWC phần: 6PRP8
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
€12.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan của thợ cắt Parabol
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.161 "
Loại thứ nguyênKích thước dây
Kết thúcTiN tráng
Chiều dài sáo2.125 "
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể3.25 "
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm phân tách
Chân Địa.0.161 "
Kích thước máy#20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)0.51
Mã HS8207502055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 6PRL9 Parabolic Jobber Khoan Bit Thép tốc độ cao Thiếc # 1 | AF2AVG 6PRL90.228 "Kích thước dây2.625 "3.875 "0.228 "#1€1.23
WESTWARD 6PRN0 Máy khoan Parabolic khoan Bit thép tốc độ cao # 2 | AF2AVH 6PRN00.221 "Kích thước dây2.625 "3.875 "0.221 "#2€12.47
WESTWARD 6PRN1 Mũi khoan Jobber hình parabol Thép tốc độ cao Thiếc #3 | AF2AVJ 6PRN10.213 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.213 "#3€1.10
WESTWARD 6PRN2 Máy khoan cắt Parabolic khoan Bit thép tốc độ cao # 4 | AF2AVK 6PRN20.209 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.209 "#4€11.03
WESTWARD 6PRN3 Máy khoan cắt Parabolic khoan Bit thép tốc độ cao # 5 | AF2AVL 6PRN30.205 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.205 "#5€11.03
WESTWARD 6PRN4 Parabolic Jobber Mũi khoan thép tốc độ cao Thiếc # 6 | AF2AVM 6PRN40.204 "Kích thước dây2.5 "3.75 "0.204 "#6€1.10
WESTWARD 6PRN5 Máy khoan cắt Parabolic khoan Bit thép tốc độ cao # 7 | AF2AVN 6PRN50.201 "Kích thước dây2.437 "3.625 "0.201 "#7€14.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Mũi khoan công việc parabol 6PRP8 Mũi khoan thép tốc độ cao #20
€12.14 /đơn vị