Westward 6paf5 | Tua vít mô-men xoắn 1.77 đến 35.39 In.-lbs | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tua vít vặn vít WESTWARD 6PAF5 mô-men xoắn 1.77 đến 35.39 inch | AE9ZFG

WESTWARD Tua vít mô-men xoắn 6PAF5 1.77 đến 35.39 In.-lbs

Trong kho
Khoản mục: AE9ZFG phần: 6PAF5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€463.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTua vít lực
tính chính xác+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại kẹpTay cầm chống trượt
Vật liệu vỏThép CR-V
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể8"
Tăng quy mô chính0.01 in.- lb.
Phạm vi quy mô chính1.77 đến 35.39 in.-Lbs.
Đặt lại loạiTự động nhấp qua
RotationCW / CCW
Kiểuđiện tử

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.56
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)30.73
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205400000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi quy mô chínhGiá cả
Tuốc nơ vít mô-men xoắn WESTWARD 6PAF4 0.88 đến 17.7 inch. | AE9ZFF 6PAF40.88 đến 17.7 in.-lbs.€334.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Tua vít mô-men xoắn 6PAF5 1.77 đến 35.39 In.-lbs
€463.37 /đơn vị