Westward 6nrr1 | Máy khoan Jobber Thép tốc độ cao Bright B | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6NRR1 Máy khoan trống thép tốc độ cao Bright B | AE9YHG

WESTWARD 6NRR1 Jobber Drill Trống Thép tốc độ cao Bright B

Trong kho
Khoản mục: AE9YHG phần: 6NRR1
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
€1.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcJobber khoan trống
Tương đương thập phân0.238 "
Loại thứ nguyênBức thư
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo2.25 "
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể4"
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Chân Địa.0.238 "
Kích thước máyB

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8209000030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Kích thước máyGiá cả
WESTWARD 6NRL1 Máy khoan trống thép tốc độ cao sáng 1/16 In | AE9YFZ 6NRL10.062 "Inch phân số7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "€0.26
WESTWARD 6NRL2 Máy khoan trống thép tốc độ cao sáng 5/64 In | AE9YGA 6NRL20.078 "Inch phân số1"2"0.078 "5 / 64 "€0.11
WESTWARD 6NRN0 Máy khoan trống thép tốc độ cao sáng 13/64 In | AE9YGJ 6NRN00.203 "Inch phân số2"3.625 "0.203 "13 / 64 "€1.42
WESTWARD 6NRN1 Máy khoan trống thép tốc độ cao sáng 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Inch phân số1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "€0.77
WESTWARD 6NRN5 Máy khoan trống thép tốc độ cao sáng 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Inch phân số2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "€0.95
WESTWARD 6NRN6 Máy khoan trống thép tốc độ cao Sáng 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Inch phân số2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€1.39
Máy khoan Jobber WESTWARD 6NRN8 Trống thép tốc độ cao Sáng 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Inch phân số2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€1.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6NRR1 Jobber Drill Trống Thép tốc độ cao Bright B
€1.16 /đơn vị