Westward 6dwk2 | Sợi thủy tinh búa thợ rèn 2-1/2 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WESTWARD 6DWK2 Sợi thủy tinh Búa thợ rèn 2-1 / 2 Lb | AE8LLD

WESTWARD 6DWK2 Búa thợ rèn Sợi thủy tinh 2-1/2 Lb

Trong kho
Khoản mục: AE8LLD phần: 6DWK2
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
€19.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBúa thợ rèn
HandleSợi thủy tinh
Trưởng Chiều dài4 1 / 3 "
Vật liệu đầuThép carbon
Trọng lượng đầu2-1 / 2 lb.
Trưởng Width1.125 "
Chiều dài tổng thể18.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)10.49
Mã HS8205203000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHandleTrưởng Chiều dàiVật liệu đầuTrọng lượng đầuTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
WESTWARD 2DBV2 Búa thợ rèn 2 1/2 Lb 14 inch Hickory | AB9HEK 2DBV2giống hồ đào4 11 / 16 "Thép carbon trung bình2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "€27.18
WESTWARD 2DBV3 Búa thợ rèn 4 Lb 16 inch sợi thủy tinh | AB9HEL 2DBV3Sợi thủy tinh5.375 "Thép carbon trung bình4 lb1 13 / 16 "14.75 "€28.69
WESTWARD 6DWK3 Búa thợ rèn Hickory 4 Lb | AE8LLE 6DWK3giống hồ đào5.187 "Thép carbon4 lb1.375 "15.875 "€26.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 6DWK2 Búa thợ rèn Sợi thủy tinh 2-1/2 Lb
€19.74 /đơn vị